• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Gafas Levo Clear R

Número de artículo: PW11CLR

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante Levo Schutzbrille
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Sobregafas no
Color Transparente
Normas de referencia del marco ANSI-Z87; EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Características montura Banda para la cabeza; Buena ventilación ocular; Marco de espuma; Patillas desmontables; Sin metal
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Número del fabricante PW11CLR
Número L L01840 1136
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El innovador concepto de la gafa Levo ofrece la comodidad de una gafa de seguridad con el ajuste y sello de una gafa panorámica. El ribete de esponja da mayor protección a mejillas y cejas. Las patillas pueden ser cambiadas por una cinta ajustable a la cabeza para un mejor ajuste. Excelente aireación por medio de las ventanas indirectas en la pieza de espuma que ayuda a prevenir el empañado y la condensación.

Característica:

  • Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
  • La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Aireación excelente mediante respiraderos indirectos en la esponja trasera
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato;