Levo védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PW11CLR
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Gyártó száma PW11CLR
L-szám L01840 1136
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Levo védőszemüveg a hagyományos és a gumipántos szemüvegek keveréke. A hagyományos védőszemüvegek kényelme, magasabb védelmi képességgel. A cserélhető habtömítés további homlok és arc védelmet biztosít. Állítható szíj és puha gumiból készült betétek.

Jellemző:

  • A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
  • A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Kiváló szellőzés a hátsó habban lévő közvetett szellőzőnyílásokon keresztül
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;