NitroFile-slibebåndsværktøj

Art.-nr.: NF1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer NF1
EAN/GTIN 0616026002845
Producentnummer NF1
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibehovedet kan drejes 360°, så man kan arbejde på steder, der tidligere var utilgængelige
  • Hurtigt og nemt skift af rem og kontaktarm
  • Udstødningen foran leder støvet væk fra operatøren og forlænger remmens levetid
  • Ergonomisk, forskudt håndtag med gashåndtag med sikkerhedslås
  • Passer til remme, der er 1/4″–3/4″ brede og 18″ lange

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 20000
  • Udstødningstype: Forside
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 127 mm
  • Bredde (mm): 381 mm
  • Vægt (kg): 1,17 kg