Nástroj NitroFile s brusným pásem

Artiklové číslo: NF1
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
Katalogové číslo NF1
EAN / GTIN 0616026002845
Číslo výrobce NF1
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Brusná hlava se otáčí o 360°, což umožňuje práci v místech, která byla dříve nepřístupná
  • Rychlá a snadná výměna řemenu a kontaktního ramene
  • Přední výfuk odvádí prach od obsluhy a prodlužuje životnost řemene
  • Ergonomická, odsazená rukojeť s plynovou pákou vybavenou bezpečnostní aretací
  • Vhodné pro řemeny o šířce 1/4″–3/4″ a délce 18″

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 127 mm
  • Šířka (mm): 381 mm
  • Hmotnost (kg): 1,17 kg