• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NitroFile Schleifband-Werkzeug

Artikel-Nr.: NF1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NF1
EAN / GTIN 0616026002845
Herstellernummer NF1
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schleifkopf ist um 360° schwenkbar, sodass auch bisher unzugängliche Stellen bearbeitet werden können
  • Schneller und einfacher Austausch von Riemen und Kontaktarmen
  • Die vordere Abluftführung leitet den Staub vom Bediener weg und verlängert die Lebensdauer des Riemens
  • Ergonomischer, versetzter Griff mit Gashebel mit Sicherheitsverriegelung
  • Geeignet für Riemen mit einer Breite von 1/4″ bis 3/4″ und einer Länge von 18″

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 127 mm
  • Breite (mm): 381 mm
  • Gewicht (kg): 1,17 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb