Orodje NitroFile z brusnim trakom

Št. art.: NF1
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
Številka izdelka NF1
EAN/GTIN 0616026002845
Številka proizvajalca NF1
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Brusilna glava se lahko vrti za 360°, kar omogoča delo na prej nedostopnih mestih
  • Hitra in enostavna zamenjava pasov in kontaktnih ročic
  • Sprednji izpuh usmerja prah stran od upravljavca in podaljšuje življenjsko dobo traku
  • Ergonomski, zamaknjen ročaj z ročico plina z varnostno zaporo
  • Primerni so pasovi širine 1/4″–3/4″ in dolžine 18″

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 20000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 127 mm
  • Širina (mm): 381 mm
  • Teža (kg): 1,17 kg