Unealtă cu bandă abrazivă NitroFile

Cod articol.: NF1
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
Cod articol NF1
EAN / GTIN 0616026002845
Număr producător NF1
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Capul de șlefuire se rotește la 360°, pentru a permite lucrul în zone care înainte erau inaccesibile
  • Schimbarea rapidă și ușoară a curelei și a brațului de contact
  • Sistemul de evacuare frontal îndepărtează praful de operator și prelungește durata de viață a benzii transportoare
  • Mâner ergonomic, decalat, cu manetă de accelerație prevăzută cu blocare de siguranță
  • Se potrivesc cu curele cu lățimea de 1/4″-3/4″ și lungimea de 18″

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 127 mm
  • Lățime (mm): 381 mm
  • Greutate (kg): 1,17 kg