Målepistol MICROMAR 844 AS i sæt

Art.-nr.: L40080 1277
Pris gyldig til 30. jun. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer L40080 1277
EAN/GTIN 4059192021610
Producentnummer 4487760

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehovederne.
  • Selvcentrerende målehoved med tre målefølere i siden, der kan bevæges 120°.
  • Målefølere fra 12 mm er hårdmetalforstærkede.
  • Fra 12 mm målefølere til målinger ned til bunden af borehullet.
  • Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.
  • Elektronisk måleur, der kan drejes til enhver måleposition.

Måleområde 6 - 12 mm.

Beskrivelse:

Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS;Fabriksstandard;Måleområde: 6 - 12 mm;leveringsomfang: Betjeningsvejledning, digitalt måleur 1086 R, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), etui