Merilna ročica MICROMAR 844 AS v garnituri

Št. art.: L40080 1277
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka L40080 1277
EAN/GTIN 4059192021610
Številka proizvajalca 4487760

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav.
  • Samocentrirna merilna glava s tremi, za 120° zamaknjenimi merilnimi tipali ob straneh.
  • Merilna tipala od 12 mm ojačana s karbidno trdino.
  • Merilno tipalo od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.
  • Merilna glava od 40 mm z majhno maso, izdelana iz aluminija.
  • Elektronska merilna ura je vrtljiva v vsak merilni položaj.

Merilno območje 6–12 mm.

Opis:

Samocentrirna merilna ročica v garnituri Micromar 844 AS; tovarniški standard; merilno območje: 6–12 mm; obseg dobave: Navodila za uporabo, digitalna merilna ura 1086 R, nastavitveni prstani, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), etui