844 AS/Set bestehend aus: Meßpistole im Satz 6-12 mm im Set

Artikel-Nr.: L40080 1277
Rabatt
2370.00 CHF
Preis gültig bis zum 30.06.2024
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40080 1277
EAN / GTIN 4059192021610
Herstellernummer 4487760

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe.
  • Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern.
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt.
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund.
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
  • Elektronische Messuhr für jede Messposition drehbar.

Messbereich 6 - 12 mm.

Beschreibung:

Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS ;Werksnorm;Messbereich: 6 - 12mm;Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript