Meetpistool MICROMAR 844 AS In de set

Artikelnummer: L40080 1277
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer L40080 1277
EAN/GTIN 4059192021610
Nummer fabrikant 4487760

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadaansluiting voor het verwisselen van de meetkoppen.
  • Zelfcentrerende meetkop met drie zijwaarts uitschuivende, 120° versprongen meettasters.
  • Meettasters vanaf 12 mm HM-versterkt.
  • Vanaf 12 mm meettasters voor metingen tot op de bodem van de boring.
  • V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.
  • Elektronische meetklok die in elke positie kan worden gedraaid.

Meetbereik 6 - 12 mm.

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS; fabrieksnorm;meetbereik: 6 - 12 mm;meegeleverd: Gebruiksaanwijzing, digitale meetklok 1086 R, instelringen, sleutel voor het wisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), etui