Spændeklemme, systemtilbehør FSN KZW

Art.-nr.: L00590 321
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Drahtbürste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 321
EAN/GTIN 3165140755948
Producentnummer 1600A001F8
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN KZW, spændeklemmen FSN KZW Professional sætter hurtigt og pålideligt styreskinnen på emnet
  • Klemmen kan monteres og afmonteres hurtigt og intuitivt, hvilket sparer værdifuld tid under arbejdet
  • Derudover giver de skridsikre kæber og en tætsiddende pasform særdeles pålidelige resultater
  • Spændeklemmen er velegnet til fastgørelse af Bosch FSN Professional styreskinner på emner
  • Den er kompatibel med Bosch styreskinnemesystemer

Egenskab:

  • Volumen: 3,484 dm3
  • Bruttovægt: 1,005 kg
  • Nettovægt: 0,96 kg
  • Målsætningsbredde: 240 mm
  • Højdemål: 38 mm
  • Målsætningslængde: 382 mm

Leveringsomfang:

  • Par klemmer FSN KZW