Upínací svěrka, systémové příslušenství FSN KZW

Č. pol.: L00590 321
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L00590 321
EAN/GTIN 3165140755948
Číslo výrobcu 1600A001F8
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN KZW, upínací svorka FSN KZW Professional rychle a spolehlivě upevňuje vodicí lištu k obrobku
  • Svorku lze rychle a intuitivně namontovat a vyjmout, což šetří drahocenný čas během práce
  • Protiskluzové čelisti a pevné uložení navíc poskytují mimořádně spolehlivé výsledky
  • Upínací svorka je vhodná pro upevnění vodicích lišt Bosch FSN Professional na obrobky
  • Je kompatibilní se systémy vodicích lišt Bosch

Charakteristika:

  • Objem: 3,484 dm3
  • Celková hmotnost: 1,005 kg
  • Čistá hmotnost: 0,96 kg
  • Šířka kóty: 240 mm
  • Rozměr výšky: 38 mm
  • Délka kóty: 382 mm

Rozsah dodávky:

  • Pár svorek FSN KZW