Collier de serrage, accessoires système FSN KZW

Réf.: L00590 321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L00590 321
EAN / GTIN 3165140755948
Réf. fabricant 1600A001F8
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Accessoires système FSN KZW, la pince de serrage FSN KZW Professional fixe rapidement et de manière fiable le rail de guidage à la pièce
  • La pince peut être montée et retirée rapidement et intuitivement, ce qui permet de gagner un temps précieux pendant le travail
  • En outre, les mâchoires antidérapantes et l'ajustement serré offrent des résultats particulièrement fiables
  • Le collier de serrage est adapté à la fixation des rails de guidage Bosch FSN Professional sur les pièces
  • Il est compatible avec les systèmes de rail de guidage Bosch

Caractéristique(s):

  • Volume: 3,484 dm3
  • Poids brut : 1,005 kg
  • Poids net : 0,96 kg
  • Largeur de cote : 240 mm
  • Dimension en hauteur : 38 mm
  • Longueur de cote : 382 mm

Livraison:

  • Paire d'agrafes FSN KZW