• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW

Artikel-Nr.: L00590 321
Preis pro 1 Stück
Netto: 70,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 321
EAN / GTIN 3165140755948
Herstellernummer 1600A001F8
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN KZW, Die Klemmzwinge FSN KZW Professional fixiert die Führungsschiene schnell und zuverlässig am Werkstück
  • Die Klemmzwinge lässt sich rasch und intuitiv anbringen sowie entfernen, was bei der Arbeit wertvolle Zeit spart
  • Außerdem sorgen die rutschfesten Klemmbacken und ein fester Sitz für besonders zuverlässige Ergebnisse
  • Die Klemmzwinge eignet sich zur Fixierung von Bosch FSN Professional Führungsschienen an Werkstücken
  • Sie ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel

Merkmal:

  • Volumen: 3,484 dm3
  • Bruttogewicht: 1,005 kg
  • Nettogewicht: 0,96 kg
  • Abmessung Breite: 240 mm
  • Abmessung Höhe: 38 mm
  • Abmessung Länge: 382 mm

Lieferumfang:

  • Klammernpaar FSN KZW

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb