Batteridrevet slagnøgle GDS 18V-450 HC

Art.-nr.: L00590 1602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer L00590 1602
EAN/GTIN 4059952568010
Producentnummer 06019K4000
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet slagnøgle GDS 18V-450 HC, Gør arbejdet lettere med den batteridrevne slagnøgle GDS 18V-450 HC Professional
  • To standardfunktioner på brugergrænsefladen og træskruer ) sikrer kontrolleret brug og forhindrer knækkede skruehoveder og tab af metalskruer eller møtrikker ved at bremse eller slukke for slagskruemaskinen
  • Hver driftstilstand kan nemt indstilles til den pågældende anvendelse via Bosch Toolbox-appen
  • Tilspændingsmomentet på 450 Nm og løsningsmomentet på 800 Nm giver topydelse
  • Større fleksibilitet og kontrol takket være tre indstillinger for hastighed/drejningsmoment
  • Den roterende slagnøgle er ideel til metalværksteder/montører, industriel samling, rammeopbygning og vedligeholdelse af køretøjer, når der anvendes metalskruer/møtrikker fra M10 til M20
  • Den er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • GDS 18V-450 HC har en værktøjsstatusindikator, LED-lys og bælteclips for ekstra bekvemmelighed

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Moment, max.: 450 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 1. trin: 0/250 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max., 2. trin: 0/330 Nm
  • Momentindstillingsområde, min./max, Trin): 0-3300 bpm
  • Hastighed: 0-3300 bpm
  • Skrue-Ø: M 10 - M 20
  • Vibrationsemissionsværdi ah [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 14,5 m/s²
  • Usikkerhed K [tilspænding af skruer og møtrikker af maksimalt tilladt størrelse]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 77 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 214 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 169 mm
  • Værktøjsholder: 1/2'' firkantet

Leveringsomfang:

  • Kartonæske