Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-450 HC

Artikelnummer: L00590 1602
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00590 1602
EAN/GTIN 4059952568010
Nummer fabrikant 06019K4000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-slagmoersleutel GDS 18V-450 HC, Maak het werk gemakkelijker met de accu-slagmoersleutel GDS 18V-450 HC Professional
  • Twee standaard bedrijfsmodi op de gebruikersinterface en houtschroeven ) zorgen voor een gecontroleerd gebruik en voorkomen gebroken schroefkoppen en het verlies van metalen schroeven of moeren door de slagschroevendraaier af te remmen of uit te schakelen
  • Elke bedrijfsmodus kan via de Bosch Toolbox app comfortabel voor de betreffende toepassing worden ingesteld
  • Het aanhaalmoment van 450 Nm en het losbreekmoment van 800 Nm leveren topprestaties
  • Meer flexibiliteit en controle dankzij drie snelheids-/koppelinstellingen
  • De slagmoersleutel is ideaal voor metaalwerkplaatsen/monteurs, industriële montage, framebouw en voertuigonderhoud bij het gebruik van metalen schroeven/moeren van M10 tot M20
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GDS 18V-450 HC heeft een indicator voor de status van het gereedschap, een LED-lampje en een riemklem voor extra gebruiksgemak

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 450 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/250 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/330 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, Stage): 0-3300 bpm
  • Slagsnelheid: 0-3300 bpm
  • Schroef Ø: M 10 - M 20
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 14,5 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 77 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 214 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 169 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2'' vierkant

Levering:

  • Kartonnen doos

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen