Cheie cu percuție fără fir GDS 18V-450 HC

Cod articol: L00590 1602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L00590 1602
EAN / GTIN 4059952568010
Număr producător 06019K4000
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact fără fir GDS 18V-450 HC, Faceți munca mai ușoară cu cheia cu impact fără fir GDS 18V-450 HC Professional
  • Două moduri de operare standard de pe interfața utilizatorului și șuruburi pentru lemn ) asigură o utilizare controlată și previn spargerea capetelor de șuruburi și pierderea șuruburilor sau piulițelor metalice prin încetinirea sau oprirea șurubelniței rotative cu impact
  • Fiecare mod de funcționare poate fi setat în mod convenabil pentru aplicația respectivă prin intermediul aplicației Bosch Toolbox
  • Cuplul de strângere de 450 Nm și cuplul de rupere de 800 Nm asigură performanțe de top
  • Flexibilitate și control sporite datorită celor trei setări de viteză/cuplu
  • Cheia rotativă cu percuție este ideală pentru atelierele/montatorii de metale, asamblarea industrială, construcția de cadre și întreținerea vehiculelor atunci când se utilizează șuruburi/piulițe metalice de la M10 la M20
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • GDS 18V-450 HC are un indicator de stare a uneltei, o lumină LED și o clemă de centură pentru un plus de confort

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Cuplu, max.: 450 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., prima treaptă: 0/250 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a doua treaptă: 0/330 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a treia treaptă: 0-3300 bpm
  • Viteza de rotație: 0-3300 bpm
  • Dimensiune șuruburi: M 10 - M 20
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 14,5 m/s²
  • Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 77 mm
  • Dimensiune (înălțime): 214 mm
  • Dimensiune (lungime): 169 mm
  • Prindere: 1/2''' pătrat

Livrare:

  • Cutie de carton