Llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC

N.º do artigo: L00590 1602
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo L00590 1602
EAN/GTIN 4059952568010
Número do fabricante 06019K4000
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC, Facilite el trabajo con la llave de impacto sin cable GDS 18V-450 HC Professional
  • Dos modos de funcionamiento estándar en la interfaz de usuario y tornillos para madera ) garantizan un uso controlado y evitan la rotura de las cabezas de los tornillos y la pérdida de los tornillos o tuercas metálicos mediante la ralentización o la desconexión del atornillador de impacto giratorio
  • Cada modo de funcionamiento puede ajustarse cómodamente para la aplicación correspondiente a través de la app Bosch Toolbox
  • El par de apriete de 450 Nm y el par de arranque de 800 Nm proporcionan un rendimiento máximo
  • Mayor flexibilidad y control gracias a los tres ajustes de velocidad/par
  • La llave de impacto rotativa es ideal para los talleres de metal, el montaje industrial, la construcción de bastidores y el mantenimiento de vehículos cuando se utilizan tornillos/tuercas de metal de M10 a M20
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V
  • La GDS 18V-450 HC cuenta con un indicador de estado de la herramienta, una luz LED y un clip para el cinturón para mayor comodidad

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 450 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/250 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/330 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-3300 bpm
  • Ritmo de carrera: 0-3300 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 10 - M 20
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 14,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 214 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 169 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

Material fornecido:

  • Caja de cartón