JLS3 Traverse mellem 2 ben 1053 mm sort

Art.-nr.: JLS3-TRAA2BS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 9005
Materialetykkelse 1,5 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, sort Dybsort
Serie JLS3
Producentbetegnelse Traverse zwischen 2 Beinen 1053 mm schwarz
Monteringshøjde 400 mm
Monteringsretning vandret
Materiale stålplade
Farve sort
Produkttype vange/travers
Længde 1,053 mm
Dybde 40 mm
Højde 400 mm
Brugsområde reol
Vægt 6,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-TRAA2BS
EAN/GTIN 3662424109768
Producentnummer JLS3-TRAA2BS
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionel forbindelseskrydsstang: Forstærkning eller opbevaring, alt efter valg.
  • 2 mulige positioner: I den vandrette position bliver tværstangen til en rigtig hylde, der kan rumme tunge og omfangsrige genstande.
  • I den lodrette position og for sæt med højde 1055 sikrer tværstangen forbindelsen og giver samtidig mulighed for opbevaring af en vogn
  • Fremstillet af epoxylakeret stålplade (tykkelse 15/10).

Egenskab:

  • Sammenkobling mellem 2 ben
  • Til en bordplade på 1455mm
  • Farve: sort
  • Gennemsnitlige mål: L1053xH400xD40mm
  • Vægt: 6,2kg