{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Wysokość montażowa | 400 mm | |
| Kierunek montażu | Poziomo | |
| Seria | JLS3 | |
| Oznaczenie producenta | Traverse zwischen 2 Beinen 1053 mm schwarz | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wzdłużnica / poprzeczka | |
| Długość | 1 053 mm | |
| Głębokość | 40 mm | |
| Wysokość | 400 mm | |
| Zakres zastosowania | Regały | |
| Masa | 6,2 kg |
| Numer artykułu | JLS3-TRAA2BS | |
| EAN / GTIN | 3662424109768 | |
| Numer producenta | JLS3-TRAA2BS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |