JLS3 Traverse entre 2 patas 1053 mm negro

Número de artículo: JLS3-TRAA2BS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 9005
Grosor material 1,5 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, negro Negro intenso
Altura de montaje 400 mm
Dirección de montaje Horizontal
Serie JLS3
Denominación del fabricante Traverse zwischen 2 Beinen 1053 mm schwarz
Material Chapa de acero
Color negro
Tipo de producto Larguero / travesaño
Longitud 1.053 mm
Profundidad 40 mm
Altura 400 mm
Intervalo de empleo Estantería
Peso 6,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-TRAA2BS
EAN / GTIN 3662424109768
Número del fabricante JLS3-TRAA2BS
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Traviesa de conexión multifuncional: Refuerzo o almacenamiento, según elección.
  • 2 posiciones posibles: En posición horizontal, el travesaño se convierte en una auténtica estantería capaz de sostener objetos pesados y voluminosos.
  • En posición vertical y para los conjuntos con altura 1055, el travesaño asegura la conexión permitiendo al mismo tiempo el almacenamiento de un carro
  • Fabricado en chapa de acero con revestimiento epoxi (espesor 15/10).

Característica:

  • Conexión entre 2 patas
  • Para una encimera de 1455mm
  • Color: negro
  • Dimensiones totales: L1053xH400xD40mm
  • Peso: 6,2kg