Ensemble de pluie enroulable haute visibilité Orange M R

Réf.: H448ORRM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série 190T
Référence fabricant H448
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Type d’application protection contre la pluie; signalisation
Couleur orange
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 200 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation réutilisable
Sexe Unisexe
Avec poches poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques capuche; coutures thermocollées; hydrofuge; respirant
Norme EN 32781; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article H448ORRM
EAN / GTIN 5036108352869
Réf. fabricant H448ORRM
Article hors catalogue L01840 1074
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Un vêtement de pluie extrêmement pratique et imperméable à haute visibilité. Doté de toutes les qualités exceptionnelles du tissu 190T et conçu pour maintenir le porteur visible, en sécurité et au sec par temps de pluie, le H448 offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Ce vêtement peut être facilement enroulé et rangé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Poignets élastiqués
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Composition de la coque: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages