• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Pakirana dežna obleka Hi-Vis Orange M R

Št. art.: H448ORRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija 190T
Oznaka proizvajalca H448
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Vrsta uporabe dežna zaščita; opozorilna zaščita
Barva oranžna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 200 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka zaščitna obleka
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Spol Univerzalne
Z žepi stranski žep
Zadrga zadrga
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti kapuca; vodoodbojen; zlepljeni šivi; zračen
Standard EN 32781; EN ISO 20471
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka H448ORRM
EAN/GTIN 5036108352869
Številka proizvajalca H448ORRM
L-število L01840 1074
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izjemno praktična in vodoodporna dežna obleka z visoko vidljivostjo, ki jo lahko zvijete. Z vsemi izjemnimi lastnostmi tkanine 190T, ki je zasnovana tako, da uporabnika ohranja vidnega, varnega in suhega v deževnih vremenskih razmerah, ponuja H448 izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. To oblačilo lahko preprosto zvijete in shranite, ko ga ne uporabljate.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Povečana zračnost z odprtino za prezračevanje zadaj
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj