Traje de agua de alta visibilidad Packaway Orange M R

Número de artículo: H448ORRM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie 190T
Denominación del fabricante H448
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Color naranja
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 200 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Vestido de protección
Reutilización Reutilizable
Sexo Unisex
Con bolsillos Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características Capucha; Costuras encoladas; repelente al agua; transpirable
Norma EN 32781; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo H448ORRM
EAN / GTIN 5036108352869
Número del fabricante H448ORRM
Número L L01840 1074
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Un traje de lluvia plegable de alta visibilidad extremadamente práctico e impermeable. Con todas las impresionantes propiedades de nuestra serie 190T y diseñado para mantener al usuario visible, seguro y seco en condiciones meteorológicas adversas, el traje H448 ofrece una excepcional relación calidad/precio. Esta prenda puede enrollarse y guardarse fácilmente cuando no se utiliza.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Mayor transpirabilidad con un canesú trasero ventilado
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Puño elástico interno
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 2 bolsillos seguros
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Material:

Tejido exterior: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados