Fordelspakning GARANT GreenPlus ultralydsrens Sonic Cleaner N, 5 stk.

Art.-nr.: GG8017 5
Nyt produkt
Sæt pris 5 stykker (DKK 56,92 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype industrirengøringsmiddel
Version, beholder dunk
Indhold 5.000 ml
pH-værdi 9,6
Egenskab biologisk nedbrydeligt; uden mærkning
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N
Farve hvid
Serie GreenPlus
Antal dele 5 stk.
Emballage løs
Opbevaringstemperatur fra 20 °C
Opbevaringstemperatur op til 60 °C
Form flydende
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG8017 5
EAN/GTIN 4067263137870
Producentnummer GG8017 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Cleaner N, neutralt rengøringskoncentrat til særlig skånsom rengøring af følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, lakerede og galvaniserede overflader.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Let snavs såsom fedt og bearbejdningsolier, slibe-, polermidler og lappemidler, fingeraftryk, slibestøv.

Passer til:

Følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, malede og galvaniserede overflader, men også stål, rustfrit stål, plast, glas, keramik og gummi.

Leveringsomfang:

5 stk. GARANT GreenPlus ultralydsrengøringsmiddel nr. 088017 i den valgte udførelse.