Paquete económico de limpiador ultrasónico GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, 5 unidades

Número de artículo: GG8017 5
Establecer precio 5 unidades (7,64 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador industrial
Versión del contenedor Bidón
Contenido 5.000 ml
Valor pH 9,6
Características Biodegradable; sin etiquetar
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N
Color blanco
Serie GreenPlus
Número de piezas 5 ud.
Embalaje sueltos
Temperatura de almacenamiento mín. 20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
Forma líquido
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8017 5
EAN / GTIN 4067263137870
Número del fabricante GG8017 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner N, concentrado de limpieza neutro para una limpieza especialmente suave de materiales sensibles como el aluminio, los metales no ferrosos, las superficies pintadas y galvanizadas.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Suciedad ligera, como grasas y aceites de procesamiento, agentes de lijado, pulido y lapeado, huellas dactilares y polvo de lijado.

Idóneo para:

Materiales sensibles como aluminio, metales no ferrosos, superficies pintadas y galvanizadas, pero también acero, acero fino, plástico, vidrio, cerámica y caucho.

Volumen de suministro:

5 unidades del limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus n.º 088017 en la versión seleccionada.