Pachet GARANT GreenPlus agenți de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner N, 5 bucăți

Cod articol.: GG8017 5
Setați prețul 5 bucăți (7,64 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (l) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare industrială
Versiunea containerului Canistră
Cuprins 5.000 ml
Valoarea pH-ului 9,6
Caracteristici Biodegradabil; fără marcare
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N
Culoarea alb
Serie GreenPlus
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 20 °C
Temperatură de depozitare până la 60 °C
Formă lichid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8017 5
EAN / GTIN 4067263137870
Număr producător GG8017 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner N, concentrat de curăţare neutru pentru o curățare deosebit de delicată a materialelor sensibile, cum ar fi aluminiul, metalele neferoase, suprafețele vopsite și galvanizate.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Murdărie ușoară, cum ar fi unsori și uleiuri de prelucrare, produse de şlefuire, lustruire şi de lepuit, amprente, praf de șlefuit.

Adaptat pentru:

Materiale sensibile, cum ar fi aluminiu, metale neferoase, suprafețe vopsite și galvanizate, dar și oțel, oțel inoxidabil, plastic, sticlă, ceramică și cauciuc.

Livrare:

5 bucăți de aparate de curățare cu ultrasunete GARANT GreenPlus cod 088017, în varianta aleasă.