GARANT Vorteilspack GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG8017 5
Setpreis 5 Stück (7,64 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Industriereiniger
Ausführung Behältnis Kanister
Inhalt 5 000 ml
pH-Wert 9,6
Eigenschaften biologisch abbaubar; kennzeichnungsfrei
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N
Farbe weiß
Serie GreenPlus
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung lose
Lagertemperatur min. 20 °C
Lagertemperatur max. 60 °C
Form flüssig
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8017 5
EAN / GTIN 4067263137870
Herstellernummer GG8017 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner N, neutrales Reinigungskonzentrat für eine besonders materialschonende Reinigung von sensiblen Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Leichte Verschmutzungen wie Fette und Bearbeitungsöle, Schleif-, Polier und Läppmittel, Fingerabdrücke, Schleifstaub.

Passend für:

Sensible Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen aber auch Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Keramik und Gummi.

Lieferumfang:

5 Stück GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Nr. 088017 in der gewählten Ausführung.