Ringgaffelnøgler, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: GG6036 10
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 34,81 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
936 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 125 mm
maks. kæbehøjde h1 5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 9 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgler
USP1 5 stk. ringgaffelnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6036 10
EAN/GTIN 4069515050562
Producentnummer GG6036 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med HT-Drive-profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

5 stk. ringgaffelnøgle nr. 613600 10.

Bemærk:

HT-Drive – den særligt præcise profil.
Fordel:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter