• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clés mixtes, Ouverture: 10mm

Réf.: GG6036 10
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 4,91 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 125 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 9 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés
USP1 5 clés mixtes

Identification et classification

Référence article GG6036 10
EAN / GTIN 4069515050562
Réf. fabricant GG6036 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés mixtes 613600 10.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. − Les empreintes sont épargnées. − Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. − Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Produits adaptés