Cheie inelară, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: GG6036 10
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (4,67 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Denumirea producătorului Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet nein
Proces producţie forjat în matriţă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cap sferic
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 125 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6036 10
EAN / GTIN 4069515050562
Număr producător GG6036 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capăt inelar cu profil HT-drive.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613600 10.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.
Avantaj:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.