Fordelspakke 10×HOLEX Pro rullemålebånd, skridsikkert, gummieret hus, robust, endekrog magnetisk

Art.-nr.: GG4614 3
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 108,77 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 253,30 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Serie Pro
Producentbetegnelse HOLEX Pro Rollbandmaß
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 57 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 56 mm
Magnetisk ja
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4614 3
EAN/GTIN 4069515103398
Producentnummer GG4614 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebånd med utrolig høj knækstabilitet.
  • Yderst slagfast kunststofhus med aftagelig bælteclip.
  • Automatisk returløb og stop.
  • Støddæmper mindsker belastningen ved returløb.
  • Forskydelig flytbar endekrog.
  • Hvidt målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.
  • Fjeder med lang levetid i højkvalitetsstål.
  • Endvidere med gummibelagt hus.
  • Målebånd med tryk på begge sider.
  • med magnetisk endekrog.

Leveringsomfang:

10 stk. rullemålebånd nr. 462322 i den valgte udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter