Paquete económico de 10 cintas métricas enrollables HOLEX Pro, antideslizante, carcasa de goma, robusta, gancho final magnético

Número de artículo: GG4614 3
Nuevo producto
Establecer precio 10 unidades (14,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 389,61 € /piezas
  • 581,49 € /piezas
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Serie Pro
Denominación del fabricante HOLEX Pro Rollbandmaß
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 57 mm
Anchura carcasa / bastidor 27 mm
Altura carcasa / bastidor 56 mm
Magnético/a sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4614 3
EAN / GTIN 4069515103398
Número del fabricante GG4614 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.
  • con enganche final magnético.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta métrica enrollable n.º 462322 en la versión seleccionada.