Svinovací metr HOLEX Pro, neklouzavé pouzdro Robustní provedení, pogumované pouzdro, magnetický háček, Délka pásu: 3m

Artiklové číslo: GG4614 3
Nový produkt
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 365,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 450,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 325,00 CZK / ks
  • 12 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Řada Pro
Označení výrobce HOLEX Pro Rollbandmaß
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 57 mm
Šířka krytu/rámu 27 mm
Výška krytu/rámu 56 mm
Magnetický ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4614 3
EAN / GTIN 4069515103398
Číslo výrobce GG4614 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Svinovací metr s obzvlášť vysokou stabilitou lámání.
  • Plastové pouzdro s vysokou odolností proti nárazům se snímatelnou opaskovou sponou.
  • Automatické navíjení a blokování pásma.
  • Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Svinovací metr bílý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru.
  • Odolná pružina z vysoce kvalitní oceli.
  • Navíc s pogumovaným pouzdrem.
  • Měřicí pásmo je oboustranně potištěno.
  • S magnetickým koncovým háčkem.

Rozsah dodávky:

10 ks svinovací metr č. 462322 ve vybraném provedení.