HOLEX Vorteilspack 10×HOLEX Pro Rollbandmaß, rutschfestes, gummiertes Gehäuse, robust, Endhaken magnetisch

Artikel-Nr.: GG4614 3
Neuheit
Setpreis 10 Stück (14,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 34,00 € /Stk.
  • 50,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Serie Pro
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Rollbandmaß
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich max. 3 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 57 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 27 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 56 mm
magnetisch ja
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4614 3
EAN / GTIN 4069515103398
Herstellernummer GG4614 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
  • Maßband weiß, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.
  • Zusätzlich mit gummiertem Gehäuse.
  • Maßband doppelseitig bedruckt.
  • mit magnetischem Endhaken.

Lieferumfang:

10 Stück Rollbandmaß Nr. 462322 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb