HOLEX Pro rullemålebånd, skridsikkert hus robust, gummibelagt hus, magnetisk endekrog, Båndlængde: 3m

Art.-nr.: 462322 3
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 378,45 DKK /stk.
  • 253,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
842 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro
Producentbetegnelse HOLEX Pro Rollbandmaß
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 57 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 56 mm
Hus/ramme, farve rød; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 57 mm
Totalbredde 27 mm
Samlet højde 56 mm
Magnetisk ja
Med visningsvindue ja
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462322 3
EAN/GTIN 4069515051156
Producentnummer 462322 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebånd med utrolig høj knækstabilitet.
  • Yderst slagfast kunststofhus med aftagelig bælteclip.
  • Automatisk returløb og stop.
  • Støddæmper mindsker belastningen ved returløb.
  • Forskydelig flytbar endekrog.
  • Hvidt målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.
  • Fjeder med lang levetid i højkvalitetsstål.
  • Endvidere med gummibelagt hus.
  • Målebånd med tryk på begge sider.
  • med magnetisk endekrog.