• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk.

Art.-nr.: GG2685 4
Sæt pris 5 stykker (DKK 326,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 L
Belægning AlTiN
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Toleranceklasse ISO m7
Samlet længde L 74 mm
Spånnotlængde Lc 36 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) INOX
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Kølesmøremiddel ja
Antal dele 5 stk.
Serie Pro Inox
Producentbetegnelse HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Skaftudførelse HA
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse m7
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 6×D
anbefalet maksimal boredybde 30 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2685 4
EAN/GTIN 4067263087656
Producentnummer GG2685 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede chipkamre for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer.
Som nr. 122685.
Form HB kan leveres til samme pris med nr. GG 1286. Form HB fås først fra ≥ ⌀ 3 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle