Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA AITiN

Art.-nr.: GG2685
50 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Inox
  • Bearbejdningsprocesser: boring ind i det faste materiale (BVB)
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: AlTiN
  • Spåntagningsgruppe: M (rustfrit stål)
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse: m7
  • Toleranceklasse ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Antal dele: 5 stk.
  • Udførelse (×D): 6×D
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): INOX
  • Skaftudførelse: HA
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Farvering: blå
  • Indhold: set
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven