HOLEX Pro Inox HM-fræser HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm

Art.-nr.: 203013 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Pro Inox
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOLEX Pro Inox VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Belægning AlCrN
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 5 mm
Hovedlængde 5 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 14 mm
Nyttelængde 5 mm
Samlet længde 50 mm
Funktionslængde 5 mm
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 5 mm; 1,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203013 3
EAN/GTIN 4045197849885
Producentnummer 203013 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til ståltyper op til ca. 1100 N/mm2 .

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Inox" Se alle