{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Pro Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Inox M VHM-Fraeser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 39,6 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | belagt | |
| Skærdiameter | 3 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Halsdiameter | 2,8 mm | |
| Skærlængde | 8 mm | |
| Hovedlængde | 8 mm | |
| Skulderlængde | 13 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Afbalancering af kvalitet | 0 | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 44 grader | |
| Hvirvelgradient | 44 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 21 mm | |
| Nyttelængde | 8 mm | |
| Samlet længde | 57 mm | |
| Funktionslængde | 39 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); formfræsning (matricefræsning); notfræsning; planfræsning | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde maks. | 3 mm; 8 mm |
| Artikelnummer | 202994 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406567361 | |
| Producentnummer | 202994 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |