• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning HM-fræser, 5 stk.

Art.-nr.: GG2242 8
Sæt pris 5 styk (DKK 188,41 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 8 mm
Skaftlængde LS 46 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Belægning ubelagt
skærdiameter Dc 8 mm
tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
toleranceklasse e8
skærlængde Lc 24 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
hjørnedesign som affasning
hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 24 mm
Samlet længde L 70 mm
Funktionslængde 24 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde maks. L2 8 mm; 24 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2242 8
EAN/GTIN 4062406199050
Producentnummer GG2242 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra finslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Som nr. 202242.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.