{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | ubelagt | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 6 mm | |
| Skærlængde Lc | 18 mm | |
| Samlet længde L | 65 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 18 mm; 6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 |
| Artikelnummer | GG2242 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406199043 | |
| Producentnummer | GG2242 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |