{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Diametro tagliente Dc | 8 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Angolo di spoglia | 45 gradi | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,04 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 8 mm | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 24 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,03 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 gradi | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Gruppo di applicazioni utensile | W | |
| Vorschub pro Zahn in | all., a truciolo corto | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 3 | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura |
| Codice articolo | GG2242 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406199050 | |
| Codice del produttore | GG2242 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |