{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | ubelagt | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 5 mm | |
| Skærlængde Lc | 15 mm | |
| Samlet længde L | 65 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 5 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 15 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,015 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | W | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, kortspånende | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | GG2242 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406199036 | |
| Producentnummer | GG2242 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |