{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | GG1669 17 | |
EAN/GTIN | 4045197987013 | |
Producentnummer | GG1669 17 |