• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură Weldon DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1669 17
Setați prețul 5 bucăți (151,14 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 17 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 123 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 73 mm
Diametrul cozii DS 18 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Denumirea produsului (tip) K
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins set
Număr de piese 5 buc.
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HB
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D

Identificare și clasificare

Cod articol GG1669 17
EAN / GTIN 4045197987013
Număr producător GG1669 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Fontă
K
90
GGG
K
55
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură.
Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Similar Cod 122502.

Recomandare:

Adâncime maximă de găurire:
Lungimea canalelor de aşchii (consultaţi tabelul) minus 1,5×⌀ nominal.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate