HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm

Art.-nr.: GG1669 3,3
Sæt pris 5 styk (DKK 134,10 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 3,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,11 mm/o
Indhold 5
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG1669 3,3
EAN/GTIN 4045197986702

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Som nr. 122502.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 ×nominel ⌀.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven