HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 203056 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
717 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Pro Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 34,75 mm
Øvre mål på nominel diameter 0 mm
Nedre mål, nominel diameter -0,03 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 5 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Øvre mål 0 mm
Nedre mål -0,03 mm
Halsdiameter 5 mm
Skærlængde 13 mm
Hovedlængde 13 mm
Skulderlængde 24,99 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,203 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 34,75 mm
Nyttelængde 13 mm
Samlet længde 62 mm
Funktionslængde 24,99 mm
Vægt 20,304 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,28 mm
Skæredybde maks. 13 mm; 3,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203056 5
EAN/GTIN 4045197713094
Producentnummer 203056 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 0,7×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle