Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1286 5
Sæt pris 5 styk (DKK 253,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølesmøremiddel ja
Antal værktøjer 5 stk.
Serie Pro Inox
Producentbetegnelse HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 38 mm
Skaftudførelse HB
Skærediameter, min. 5 mm
Skærediameter, maks. 5 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO m7
Spånnotlængde 44 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) INOX
Skæremateriale HM
Belægning AlTiN
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 82 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 L
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1286 5
EAN/GTIN 4067263106357
Producentnummer GG1286 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede chipkamre for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.